BALDOR MOTOR ECP4404TR-4 過酷用途モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、75 hp、3 相、TEFC、405T フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 86.5 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 405T |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 86.5 A |
グリースタイプ | モービル SHC 220 (アテネのみ) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | A4072M |
Number of Poles | 6 |
出力 | 75.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 38.2 " |
相 | 3 |
力率 | 86 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,185回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,200回転 |
電圧 | 460 V |
船の重量(kg) | 600.3 |
船高(cm) | 133.35 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | IP評価 | アンプ | 内訳トルク | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2LB-FT | - | - | - | 5.84アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5LB-FT | - | - | - | 5.52アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102LB-FT | - | - | - | 4.6アンプ | 06 | ¥718,548 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6LB-FT | - | - | - | 5.18アンプ | 08 | ¥1,102,457 | |
ECP2294T | 54、44 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥734,706 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144LB-FT | - | - | - | 7.15アンプ | 06 | ¥933,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。