BALDOR MOTOR ECP4106T-4 重負荷モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、20 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6RDE

BALDOR MOTOR ECP4106T-4 高耐久モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、20 馬力、3 相、TEFC、256T フレーム

在庫あり
アイテム: AJ6RDE モデル:ECP4106T-4

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥856,916 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格重度のモーター
アンプ23
ベース(Base)RG
内訳トルク159LB-FT
CLASS株式
エンクロージャーTEFC
フレーム256T
全負荷トルク29.7LB-FT
HP20
Hz60
絶縁F
Lead3 10#
取り付けF1
無負荷電流8.4アンプ
Number of Poles02
出力20 HP
3
力率89
リビジョンH
RPM3540
温度 立上り73度C
タイプ0944M
電圧460

発送情報:

船の重量(kg) 147.6
船高(cm)49.85
船の長さ(cm)78.74
船幅(cm)60.33
HSコード85015220
原産国US

商品の詳細:

  • 防爆クラス/グループ:なし
  • ロックされたロータートルク:74 LB-FT
  • 銘板番号:NP1260E
  • プルアップトルク:51 LB-FT
  • 開始電流:201アンペア

製品バリエーション

プロダクトモデルIP評価アンプ内訳トルクマックス。 スピードモータータイプ装着タイプ無負荷電流Number of Poles価格
BALDOR MOTOR ECP2276T 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2LB-FT---5.84アンプ06¥718,548
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 重負荷モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5LB-FT---5.52アンプ06¥718,548
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 重負荷モーター、575V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102LB-FT---4.6アンプ06¥718,548
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 重負荷モーター、460V、900 RPM、60 Hz、5 馬力、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6LB-FT---5.18アンプ08¥1,102,457
BALDOR MOTOR ECP2294T 重負荷モーター、230/460V、3600 RPM、60 Hz、15 hp、3 相、TEFC、254T フレーム | AJ6QZP ECP2294T54、44----フットマウント--¥734,706
BALDOR MOTOR ECP2332T 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144LB-FT---7.15アンプ06¥933,538
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 重負荷モーター、460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、3 相、TEFC、256T フレーム | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144LB-FT---7.15アンプ06¥933,538

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR ECP4106T-4 高耐久モーター、460V、3600 RPM、60 Hz、20 馬力、3 相、TEFC、256T フレーム
¥856,916 /単価