BALDOR MOTOR EBNM3554T-D D シリーズ ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1.5 馬力、TENV、145TY フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 145TY |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.1 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3534M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.9 " |
相 | 3 |
力率 | 76 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,755回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 460V 230V |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71LB-FT | 0.608アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥240,108 | ||
BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥326,463 | ||
CEBM3554T | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 17.86 " | 3 | ¥425,806 | ||
CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6LB-FT | 1.72アンプ | 04 | 2 | - | 3 | ¥446,745 | ||
CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31LB-FT | 2.2アンプ | 04 | 3 | - | 3 | ¥566,265 | ||
CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | 3.24アンプ | 04 | 5 | - | 3 | ¥656,440 | ||
CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4LB-FT | 4.46アンプ | 04 | 7.5 | - | 3 | ¥925,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。