BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D シリーズ ブレーキ モーター、230/460V、1800 RPM、3 馬力、60 Hz、TEFC、182TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 8.6-8.2/4.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 31LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 182TC |
全負荷トルク | 9LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 2.2アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 3 |
相 | 3 |
力率 | 77 |
リビジョン | B |
RPM | 1760 |
温度 立上り | 50度C |
タイプ | 3628M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71LB-FT | 0.608アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥240,108 | ||
BNM3542-D | F3 | 3-2.8/1.4 | 9.35LB-FT | 1.76アンプ | 04 | .75 | - | 3 | ¥326,463 | ||
CEBM3554T | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 17.86 " | 3 | ¥425,806 | ||
CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6LB-FT | 1.72アンプ | 04 | 2 | - | 3 | ¥446,745 | ||
CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | 3.24アンプ | 04 | 5 | - | 3 | ¥656,440 | ||
CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4LB-FT | 4.46アンプ | 04 | 7.5 | - | 3 | ¥925,586 | ||
CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134LB-FT | 5.49アンプ | 04 | 10 | - | 3 | ¥1,131,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。