BALDOR MOTOR BNM3542-D D シリーズ ブレーキ モーター、208-230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.75 hp、3 相、TENV、56 フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンプ | 3-2.8/1.4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 9.35LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 56 |
全負荷トルク | 2.27LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 18# |
取り付け | F3 |
無負荷電流 | 1.76アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | .75 |
相 | 3 |
力率 | 66 |
リビジョン | L |
RPM | 1750 |
温度 立上り | 82 deg C |
タイプ | 3514M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.15 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | アンプ | 内訳トルク | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM3538-D | F3 | 1.8-1.6 / .8 | 6.71LB-FT | 0.608アンプ | 04 | .5 | - | 3 | ¥448,027 | ||
CEBM3554T | - | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | - | 4 | 1.500馬力 | 17.86 " | 3 | ¥794,533 | ||
CEBM3558T-D | F3 | 5.9-5.8/2.9 | 24.6LB-FT | 1.72アンプ | 04 | 2 | - | 3 | ¥833,602 | ||
CEBM3611T-D | F3 | 8.6-8.2/4.1 | 31LB-FT | 2.2アンプ | 04 | 3 | - | 3 | ¥1,056,621 | ||
CEBM3615T-D | F1 | 13.9-13.4/6.7 | 52.2LB-FT | 3.24アンプ | 04 | 5 | - | 3 | ¥698,628 | ||
CEBM3710T-D | F1 | 21-18.8/9.4 | 69.4LB-FT | 4.46アンプ | 04 | 7.5 | - | 3 | ¥985,258 | ||
CEBM3714T-D | F1 | 25.4-24/12 | 134LB-FT | 5.49アンプ | 04 | 10 | - | 3 | ¥1,204,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。