BALDOR MOTOR CHC3526A ダイレクトドライブファンモーター、115/230V、900 RPM、60 Hz、0.5 hp、単相、TEAO、1Z フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
効率化 | 50% |
エンクロージャタイプ | TEAO |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 56Z |
全負荷アンペア | 9.2/4.6 |
HP | 1 / 2 hp |
絶縁クラス | B |
装着タイプ | C面、フットマウント |
全体の長さ(Overall Length) | 14.42 " |
相 | ph 1 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1 |
軸径 | 5/8 "」 |
電圧 | 115 / 230 V |
保証 | 2年 |
重量 | 49ポンド |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 相 | 力率 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC144A | 04 | 3/1.5 | 1.4LB-FT | .25 | 1 | - | - | 1725 | ¥162,844 | |
CHC164A | 06 | 3.2/1.6 | 1.8LB-FT | .25 | 1 | - | W | 1100 | ¥189,361 | |
CHC244A | 04 | 4.2/2.1 | 2.3LB-FT | .33 | 1 | - | Z | 1700 | ¥181,665 | |
CHC264A | 06 | 4/2 | 2.2LB-FT | .33 | 1 | - | Q | 1100 | ¥125,098 | |
CHC365A | 06 | 6.4/3.2 | 4.3LB-FT | .5 | 1 | - | T | 1100 | ¥236,704 | |
CHC445A | 04 | 7.2/3.6 | 5.8LB-FT | .75 | 1 | - | AB | 1700 | ¥234,423 | |
CHC545A | 04 | 9.8/4.9 | 7LB-FT | 1 | 1 | - | - | 1700 | ¥250,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。