BALDOR MOTOR CFM3166A コンデンサーファンモーター、208-230/460V、1200 RPM、60 Hz、1.5 hp、ODP、56YZ フレーム
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンプ | 5.5-5/2.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 23LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56YZ |
全負荷トルク | 6.8LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 12 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.5アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 1.5 |
相 | 3 |
力率 | 72 |
リビジョン | AE |
RPM | 1140 |
タイプ | 3535M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 32.55 |
船の長さ(cm) | 58.1 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。