BALDOR MOTOR CFM3156A コンデンサーファンモーター、208-230/460V、1200 RPM、60 Hz、1 hp、ODP、56YZ フレーム
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
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
アンプ | 3.6-3.4/1.7 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 14LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56YZ |
全負荷トルク | 4.5LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 12 18# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.4アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 69 |
リビジョン | AD |
RPM | 1140 |
温度 立上り | 54度C |
タイプ | 3524M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。