BALDOR MOTOR CEWDM3710T ホワイト ウォッシュダウン モーター、1800 RPM、7.5 馬力、3 相、TEFC、213TC フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 18.8/9.4 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 69.2LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
全負荷トルク | 22.4LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 14# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 4.4アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 81 |
リビジョン | L |
RPM | 1770 |
温度 立上り | 65 deg C |
タイプ | 3736M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 67.95 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 67.63 |
船幅(cm) | 42.23 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM22976T | - | 23-22/11 | 107LB-FT | 7.5 | - | - | - | 6.02アンプ | ¥971,744 | |
CEWDM23932T | - | 30.6-30.2/15.1 | 165LB-FT | 10 | - | - | - | 8.63アンプ | ¥1,104,560 | |
CEWDM23933T | - | 36/18 | 143LB-FT | 15 | - | - | - | 6.95アンプ | ¥1,301,721 | |
CEWDM23934T | - | 52-48/24 | 183LB-FT | 20 | - | - | - | 8.5アンプ | ¥1,509,583 | |
CEWDM23994T | - | 33.2/16.6 | 104LB-FT | 15 | - | - | - | 4.43アンプ | ¥1,322,507 | |
CEWDM3545 | - | 2.8/1.4 | 5.6LB-FT | 1 | - | - | - | 0.66アンプ | ¥261,506 | |
CEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥301,114 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。