BALDOR MOTOR CEWDM23933T ホワイト ウォッシュダウン モーター、1800 RPM、15 馬力、3 相、TEFC、254TC フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 36/18 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 143LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254TC |
全負荷トルク | 45LB-FT |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 6.95アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 |
相 | 3 |
力率 | 84 |
RPM | 1765 |
温度 立上り | 72度C |
タイプ | 3942M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 115.2 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM22976T | - | 23-22/11 | 107LB-FT | 7.5 | - | - | - | 6.02アンプ | ¥1,813,226 | |
CEWDM23932T | - | 30.6-30.2/15.1 | 165LB-FT | 10 | - | - | - | 8.63アンプ | ¥2,061,052 | |
CEWDM23934T | - | 52-48/24 | 183LB-FT | 20 | - | - | - | 8.5アンプ | ¥2,816,798 | |
CEWDM23994T | - | 33.2/16.6 | 104LB-FT | 15 | - | - | - | 4.43アンプ | ¥2,467,729 | |
CEWDM3545 | - | 2.8/1.4 | 5.6LB-FT | 1 | - | - | - | 0.66アンプ | ¥487,955 | |
CEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥490,236 | |
CEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥500,220 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。