BALDOR MOTOR CEWDM23932T ホワイト ウォッシュダウン モーター、1200 RPM、10 馬力、3 相、TEFC、256TC フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンプ | 30.6-30.2/15.1 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 165LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 256TC |
全負荷トルク | 44.3LB-FT |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 8.63アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 10 |
相 | 3 |
力率 | 68 |
リビジョン | F |
RPM | 1180 |
タイプ | 3956M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 130.05 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | モータータイプ | 装着タイプ | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEWDM22976T | - | 23-22/11 | 107LB-FT | 7.5 | - | - | - | 6.02アンプ | ¥971,744 | |
CEWDM23933T | - | 36/18 | 143LB-FT | 15 | - | - | - | 6.95アンプ | ¥1,301,721 | |
CEWDM23934T | - | 52-48/24 | 183LB-FT | 20 | - | - | - | 8.5アンプ | ¥1,509,583 | |
CEWDM23994T | - | 33.2/16.6 | 104LB-FT | 15 | - | - | - | 4.43アンプ | ¥1,322,507 | |
CEWDM3545 | - | 2.8/1.4 | 5.6LB-FT | 1 | - | - | - | 0.66アンプ | ¥261,506 | |
CEWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥301,114 | |
CEWDM3546T | - | 3-2.9/1.45 | 14.3LB-FT | 1 | - | - | - | 0.89アンプ | ¥268,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。