BALDOR MOTOR CESWDM3558 ペイントフリーモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、2 馬力、3 相、TEFC、56C フレーム
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 6.3A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V |
基底型 | リジッド |
内訳トルク | 24.6LB-FT |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
全負荷トルク | 0LB-FT |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3528M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 2.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.24 " |
相 | 3 |
力率 | 75 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,750回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | モータータイプ | アンプ | ベース(Base) | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESWDM3546 | - | 3-2.9/1.45 | RG | 0.89アンプ | 04 | 1 | - | 76 | ¥540,148 | |
CESWDM3546T | 3524M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | - | 4 | 1.000馬力 | 12.12 " | 72 | ¥528,452 | |
CESWDM3554 | 3534M | 4.4A @ 208V 4.2A @ 230V 2.1A @ 460V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 12.94 " | 76 | ¥551,266 | |
CESWDM3554T | - | 4.4-4.2/2.1 | RG | 1.17アンプ | 04 | 1.5 | - | 76 | ¥565,812 | |
CESWDM3555T | - | 5.4-5/2.5 | RG | 1.1アンプ | 02 | 2 | - | 85 | ¥670,192 | |
CESWDM3558T | - | 5.9-5.6/2.8 | RG | 1.59アンプ | 04 | 2 | - | 76 | ¥694,431 | |
CESWDM3559T | - | 7.8-7.2/3.6 | RG | 1.11アンプ | 02 | 3 | - | 91 | ¥824,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。