HAYWARDNVAシリーズニードルバルブ
形式 | モデル | ボディ材質 | ハンドル材料 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | パイプサイズ | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NVA4037T | ガラス充填ポリプロピレン | ガラス充填ポリプロピレン | 5" | 3 gpm | 3.375 " | 3 / 8 " | Integrated | ¥38,891 | |
A | NVA4025T | ガラス充填ポリプロピレン | ガラス充填ポリプロピレン | 5" | 1 gpm | 3.375 " | 1 / 4 " | Integrated | ¥31,086 | |
A | NVA4050T | ガラス充填ポリプロピレン | ガラス充填ポリプロピレン | 5" | 5 gpm | 3.375 " | 1 / 2 " | Integrated | ¥30,918 | |
B | NVA1037T | PVC | PVC | 2.5 " | 3 gpm | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | PVC | ¥28,593 | |
C | NVA1025T | PVC | PVC | 2.5 " | 1 gpm | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | PVC | ¥24,830 | |
B | NVA1050T | PVC | PVC | 2.5 " | 5 gpm | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | PVC | ¥26,690 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステップスツール
- プラスチックチューブストック
- ラッチ
- ワイヤーラッピングワイヤー
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- 販売
- アークフラッシュ保護
- 閉所での作業
- 電線管継手および付属品
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、24V
- VELVAC 単動式アルミ スプリング リターン エア シリンダ、クレビス マウント
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ボーリングバーTialn
- APPLETON ELECTRIC 320ワット、高圧ナトリウムランプ
- DB PIPE STANDS 700シリーズゴールドクランプアクセサリー
- COOPER B-LINE パイプカラム
- TYGON F-4040-高性能チューブ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-12Unfに移動
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® ホイスト リング
- HUMBOLDT 比重計分析セット