入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | ガラス充填ポリプロピレン |
接続 | FNPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | ガラス充填ポリプロピレン |
長さ | 5" |
マックス。 フロー | 5 gpm |
マックス。 高さ | 3.375 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | PTFE |
ステムタイプ | Integrated |
温度評価 | 70度F |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ハンドル材料 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | パイプサイズ | ステムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVA4025T | ガラス充填ポリプロピレン | ガラス充填ポリプロピレン | 5" | 1 gpm | 3.375 " | 1 / 4 " | Integrated | ¥31,086 | ||
NVA4037T | ガラス充填ポリプロピレン | ガラス充填ポリプロピレン | 5" | 3 gpm | 3.375 " | 3 / 8 " | Integrated | ¥38,891 | ||
NVA1025T | PVC | PVC | 2.5 " | 1 gpm | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | PVC | ¥24,830 | ||
NVA1037T | PVC | PVC | 2.5 " | 3 gpm | 3 5 / 16 " | 3 / 8 " | PVC | ¥28,594 | ||
NVA1050T | PVC | PVC | 2.5 " | 5 gpm | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | PVC | ¥26,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。