BALDOR MOTOR CEM3219T 三相オープンモーター、230/460V、3600 RPM、7.5 馬力、60 Hz、ODP、184TC フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンプ | 18-17.2/8.6 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 55.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | OPSB |
フレーム | 184TC |
全負荷トルク | 11.3LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
Lead | 9 16# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.02アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 7.5 |
相 | 3 |
力率 | 89 |
リビジョン | D |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 52度C |
タイプ | 3632M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 33.33 |
船の長さ(cm) | 49.21 |
船幅(cm) | 34.93 |
原産国 | US |
モデル | 絶縁クラス | アンプ | 内訳トルク | モータータイプ | 無負荷電流 | Number of Poles | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2513T | - | 37.4-35.4/17.7 | 171LB-FT | - | 7.27アンプ | 04 | 15 | - | ¥1,264,237 | |
CEM2514T | - | 47/23.5 | 111LB-FT | - | 8.61アンプ | 02 | 20 | - | ¥1,280,492 | |
CEM2515T | - | 47/23.5 | 203LB-FT | - | 9.55アンプ | 04 | 20 | - | ¥1,372,323 | |
CEM2516T | - | 56/28 | 148LB-FT | - | 8.48アンプ | 02 | 25 | - | ¥1,506,935 | |
CEM2531T | - | 60/30 | 216LB-FT | - | 12.7アンプ | 04 | 25 | - | ¥1,760,467 | |
CEM2535T | - | 70/35 | 272LB-FT | - | 13.32アンプ | 04 | 30 | - | ¥1,899,638 | |
CEM2539T | - | 94/47 | 318LB-FT | - | 14.6アンプ | 04 | 40 | - | ¥2,500,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。