BALDOR MOTOR CECP83581T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、1 馬力、3 相、143TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 1.2 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 143TC |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 1.2 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
マックス。 スピード | 2,700回転 |
モータータイプ | 0524M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 1.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.38 " |
相 | 3 |
力率 | 70 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,765回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 31.95 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥1,371,186 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥1,754,189 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥1,498,948 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥714,000 | |
CECP2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥1,588,782 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥1,588,782 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | - | - | - | - | ¥492,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。