BALDOR MOTOR CECP2276T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、7.5 馬力、TEFC、254TC フレーム
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 重度のモーター |
効率化 | 91.00% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 254TC |
全負荷アンペア | 21.4/10.7 |
HP | 7-1 / 2 hp |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 25.18 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
電圧 | 230 / 460 V |
重量 | 305ポンド |
船の重量(kg) | 137.25 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥983,926 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥840,759 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥891,147 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥891,147 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | - | - | - | - | ¥276,254 | |
CECP3582T | 1.7 A | 3.4A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | - | - | - | 1,800回転 | 0526M | - | ¥304,406 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。