BALDOR MOTOR CECP82333T-5 IEEE 841XL モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 馬力、3 相、TEFC、254TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
アンプ | 14 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 114LB-FT |
CLASS | F |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 254TC |
全負荷トルク | 44.6LB-FT |
グリースタイプ | ポリレックスEM |
HP | 15 |
Hz | 60 |
絶縁 | F |
クヴァル | 3.2 |
Lead | 3 12# |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.08アンプ |
Number of Poles | 04 |
出力 | 15 HP |
相 | 3 |
力率 | 86 |
リビジョン | M |
RPM | 1765 |
温度コード | T3 |
温度 立上り | 64 deg C |
タイプ | 0942M |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 139.05 |
船高(cm) | 49.85 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 60.33 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥769,097 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥983,926 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥840,759 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
CECP2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥891,147 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥891,147 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | - | - | - | - | ¥276,254 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。