BALDOR MOTOR CECP3667T XEX 重負荷モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、1.5 馬力、TEFC、182TC フレーム
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
アイテム価格 | 重度のモーター |
効率化 | 87.50% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 182TC |
全負荷アンペア | 5.2-5/2.5 |
HP | 1-1 / 2 HP |
絶縁クラス | F |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
全体の長さ(Overall Length) | 16.68 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
電圧 | 208-230 / 460 V |
重量 | 99ポンド |
船の重量(kg) | 44.55 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | アンプ | 内訳トルク | HP | IP評価 | マックス。 スピード | モータータイプ | 装着タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECP2276T | 21.4/10.7 | - | - | 7-1 / 2 hp | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥1,371,186 | |
CECP2332T | 28.4/14.2 | - | - | 10馬力 | - | - | - | フットマウント/ C-フェイス | ¥1,754,189 | |
CECP2333T | - | 36.2/18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥1,498,948 | |
CECP2333T-4 | - | 18.1 | 153LB-FT | 15 | - | - | - | - | ¥714,000 | |
CECP2334T | - | 48/24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥1,588,782 | |
CECP2334T-4 | - | 24 | 213LB-FT | 20 | - | - | - | - | ¥1,588,782 | |
CECP3581T | - | 3.3-3/1.5 | 15.8LB-FT | 1 | - | - | - | - | ¥492,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。