BALDOR MOTOR CD6202 SCR ドライブ モーター、200/100V、1750 RPM、2 hp、TEFC、182C フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アーマチュア電流 | 9.5 |
電機子電圧 | 180 |
ベース(Base) | RG |
ブラシ | 2 / BP5125A01 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 184C |
HP | 2 |
絶縁 | F |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 2 |
出力 | 2 |
RPM | 1750 |
タイプ | 3646D |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 43.2 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | リビジョン | RPM | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3434 | - | - | - | 13.34 " | - | 1750 RPM | - | - | ¥369,604 | |
CD3450 | .5 | 5.2 | 90 | - | W | 1750 | 3420D | 90 | ¥420,369 | |
CD3451 | .5 | 2.6 | 180 | - | U | 1750 | 3420D | 180 | ¥420,369 | |
CD3475 | .75 | 7.8 | 90 | - | S | 1750 | 3428D | 90 | ¥522,750 | |
CD3476 | .75 | 3.9 | 180 | - | S | 1750 | 3428D | 180 | ¥522,750 | |
CD5318 | 1 | 5 | 180 | - | K | 1750 | 3535D | 180 | ¥737,781 | |
CD5319 | 1 | 10 | 90 | - | K | 1750 | 3535D | 90 | ¥737,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。