BALDOR MOTOR AOM3556T 三相モーター、208-230/460V、1200 RPM、60 Hz、1 馬力、TEAO、145T フレーム
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
アイテム価格 | ペデスタルファンモーター |
アンプ | 3.8/1.9 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 14.1LB-FT |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 145T |
全負荷トルク | 4.52LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9#18 36'LG Y |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.41アンプ |
Number of Poles | 06 |
出力 | 1 |
相 | 3 |
力率 | 63 |
リビジョン | B |
RPM | 1155 |
温度 立上り | 78度C |
タイプ | 3520M |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM25904T | 08 | 17.8/8.9 | 66LB-FT | 5 | 64 | Y | 870 | 86度C | ¥803,774 | |
AOM3454 | 04 | 1.3 / .65 | - | .25 | 56 | R | 1725 | - | ¥84,825 | |
AOM3455 | 06 | 1.4 / .7 | 3.8LB-FT | .25 | 51 | - | 1140 | - | ¥133,122 | |
AOM3458 | 04 | 1.7 / .85 | 4.5LB-FT | .33 | 53 | P | 1725 | - | ¥94,607 | |
AOM3535 | 06 | 1.9-1.8 / .9 | 5.5LB-FT | .33 | 51 | - | 1140 | - | ¥140,152 | |
AOM3538 | 04 | 2.4-2.2/1.1 | 5.7LB-FT | .5 | 60 | N | 1725 | - | ¥111,265 | |
AOM3539 | 06 | 2.5-2.4/1.2 | 7.7LB-FT | .5 | 55 | A | 1140 | - | ¥151,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。