BALDOR MOTOR AOM3454 三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、0.25 hp、TEAO、48 フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペデスタルファンモーター |
アンプ | 1.3 / .65 |
ベース(Base) | RG |
CLASS | B |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48 |
HP | .25 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 9#18 36'LG Y |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | .25 |
相 | 3 |
力率 | 56 |
リビジョン | R |
RPM | 1725 |
タイプ | 3410M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 23.81 |
船の長さ(cm) | 35.09 |
船幅(cm) | 27.47 |
原産国 | US |
モデル | Number of Poles | アンプ | 内訳トルク | 出力 | 力率 | リビジョン | RPM | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM25904T | 08 | 17.8/8.9 | 66LB-FT | 5 | 64 | Y | 870 | 86度C | ¥1,499,804 | |
AOM3455 | 06 | 1.4 / .7 | 3.8LB-FT | .25 | 51 | - | 1140 | - | ¥248,397 | |
AOM3458 | 04 | 1.7 / .85 | 4.5LB-FT | .33 | 53 | P | 1725 | - | ¥176,531 | |
AOM3535 | 06 | 1.9-1.8 / .9 | 5.5LB-FT | .33 | 51 | - | 1140 | - | ¥149,207 | |
AOM3538 | 04 | 2.4-2.2/1.1 | 5.7LB-FT | .5 | 60 | N | 1725 | - | ¥207,616 | |
AOM3539 | 06 | 2.5-2.4/1.2 | 7.7LB-FT | .5 | 55 | A | 1140 | - | ¥281,767 | |
AOM3542 | 04 | 3.5-3.2/1.6 | 8.3LB-FT | .75 | 61 | N | 1725 | - | ¥223,587 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。