入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フッククリップテストリード |
色 | 赤/黒/緑 |
長さ | 60 " |
最大電圧 | 600 VAC |
プラグとコネクタの説明 | バナナプラグからワニ口クリップまで |
温度。 範囲 | 0度から176度F |
針金ゲージ | 17 |
ワイヤー絶縁 | PVC |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9030908060 |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 最大電圧 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL5A | レッド/ブラック | 40 " | 33VDC / 70VAC | 18 | ¥2,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。