入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フッククリップテストリード |
色 | レッド/ブラック |
長さ | 40 " |
最大アンペア | 5 |
最大電圧 | 33VDC / 70VAC |
プラグとコネクタの説明 | バナナプラグからワニ口クリップまで |
温度。 範囲 | 0度から176度F |
針金ゲージ | 18 |
ワイヤー絶縁 | シリコーン |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8544420000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 最大電圧 | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL 9160 | 赤/黒/緑 | 60 " | 600 VAC | 17 | ¥8,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。