WALTER TOOLS 刃先交換式インサートドリル
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D4140.03-16.00F19-C | 5.338 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥80,252 | |
A | D4140.03-17.00F19-C | 5.496 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥84,477 | |
A | D4140.03-18.00F19-D | 5.653 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥86,923 | |
A | D4140.03-19.00F19-D | 5.811 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥90,856 | |
A | D4140.03-20.00F19-E | 5.968 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥97,148 | |
A | D4140.03-23.00F26-F | 6.73 " | 1" | 2.281 " | ¥115,600 | |
A | D4140.03-21.00F19-E | 6.126 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ¥101,150 | |
A | D4140.03-22.00F26-F | 6.572 " | 1" | 2.281 " | ¥109,596 | |
A | D4140.03-24.00F26-G | 6.887 " | 1" | 2.281 " | ¥122,268 | |
A | D4140.03-25.00F26-G | 7.045 " | 2-9 / 32」 | 2.281 " | ¥128,271 | |
A | D4140.03-26.00F26-H | 7.202 " | 1" | 2.281 " | ¥134,274 | |
A | D4140.03-27.00F26-H | 7.362 " | 1" | 2.281 " | ¥139,164 | |
A | D4140.03-28.00F31-J | 7.557 " | 1-1 / 4」 | 2.281 " | ¥144,276 | |
A | D4140.03-30.00F31-K | 7.872 " | 1-1 / 4」 | 2.281 " | ¥154,504 | |
A | D4140.03-32.00F31-M | 8.187 " | 1-1 / 4」 | 2.281 " | ¥170,969 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電動ダンパーアクセサリー
- ウィンドウロックとハードウェア
- 電気ベースボードヒーター
- 油井ポンプモーター
- 収納トレイ
- ハンドツールキット
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 防火
- 林業
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- MAGLITE ハンドヘルド懐中電灯
- ZING 満たされたロックアウトキット
- BATTALION ディスクタンブラー錠の鍵が異なる
- JOHNSON CONTROLS リングパックパッキングキット
- RENEWABLE LUBRICANTS ホイストオイル
- ZSI-FOSTER Zクランプアダプター
- PASS AND SEYMOUR 防水ストレートブレードプラグ
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、480V デルタ一次
- JONARD ライト
- MORSE DRUM バルブアセンブリ