入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | テストリードキット |
色 | 赤/黒/緑 |
長さ | 5ft。 |
最大アンペア | 36 |
最大電圧 | 600 |
プラグとコネクタの説明 | バナナプラグからワニ口クリップまで |
安全性評価 | CATⅡ 600V |
温度。 範囲 | 0度から176度F |
針金ゲージ | 13 |
ワイヤー絶縁 | シリコーン |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8544200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。