B&K PRECISION 1621ADc電源シングル出力0-28vdc
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
校正証明書 | いいえ |
接続 | パラレルまたはシリーズ |
現在の制限 | 0%の100%に |
ディスプレイ | デュアル3桁LED |
入力周波数 | 50 Hzまで60 |
入力電圧 | 110 / 240 VAC |
ライン規制 | 0.02%+ 3mA |
ラインボルト規制 | 0.02%+ 3mV |
負荷調整 | 0.02%+ 3mV |
メータータイプ | デジタル |
出力電流 | 0〜5アンペア |
出力ボルト(DC) | 0〜18 |
保護 | 逆極性、過電圧、短絡 |
リップルボルト規制 | 1mVrms未満 |
船の重量(kg) | 8.2 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8504409520 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 接続 | 深さ | 保護 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 入力周波数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥279,409 | ||
1739 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥196,515 | ||
1670A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 短絡と逆極性 | - | デュアル3桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥70,205 | ||
1745A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 過負荷と逆極性 | - | デュアル4桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥231,474 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP、OVP、OTP | 4" | LED製品 | 7" | 47 Hzまで63 | ¥138,203 | ||
1696B | DC 20V | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ¥119,133 | ||
1697B | 1から40Vへ | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ¥118,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。