入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | メタルケース |
深さ | 7.6 " |
高さ | 8.46 " |
入力電圧 | 100Vから240V AC |
取り付け | 卓上タイプ(デスクトップ) |
出力アンペア | 10 |
出力電圧 | DC 20V |
相 | 1 |
電力定格 | 200W |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 3.85 " |
船の重量(kg) | 3.78 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 接続 | 深さ | 保護 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 入力周波数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥279,409 | ||
1739 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥196,515 | ||
1621A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 逆極性、過電圧、短絡 | - | デュアル3桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥84,934 | ||
1670A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 短絡と逆極性 | - | デュアル3桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥70,205 | ||
1745A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 過負荷と逆極性 | - | デュアル4桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥231,474 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP、OVP、OTP | 4" | LED製品 | 7" | 47 Hzまで63 | ¥138,203 | ||
1697B | 1から40Vへ | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ¥118,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。