入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
校正証明書 | いいえ |
現在の制限 | 0%の100%に |
深さ | 11 " |
ディスプレイ | LED製品 |
高さ | 7" |
入力周波数 | 47 Hzまで63 |
入力電圧 | 99-121 VAC |
ラインボルト規制 | 0.01%+ 5mV以下 |
負荷調整 | 0.01%+ 5mV以下 |
メータータイプ | デジタル |
出力電流 | 0へ8 |
出力ボルト(DC) | 0〜60 |
保護 | OCP、OVP、OTP |
リップルボルト規制 | 5mVrms以下 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 12.45 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | 接続 | 深さ | 保護 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 入力周波数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥279,409 | ||
1739 | - | バナナプラグ | - | 過負荷保護、逆極性保護 | - | デュアルLED | - | 50 / 60ヘルツ | ¥196,515 | ||
1621A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 逆極性、過電圧、短絡 | - | デュアル3桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥84,934 | ||
1670A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 短絡と逆極性 | - | デュアル3桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥70,205 | ||
1745A | - | パラレルまたはシリーズ | - | 過負荷と逆極性 | - | デュアル4桁LED | - | 50 Hzまで60 | ¥231,474 | ||
1696B | DC 20V | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ¥119,133 | ||
1697B | 1から40Vへ | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ¥118,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。