B/A PRODUCTS CO. 38-200SH タイダウン ストラップ ラチェット 2 インチ 4000 ポンド
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
アイテム価格 | タイダウンストラップ |
調整タイプ | ラチェット |
ボディ材質 | ポリエステル |
破壊強度 | 12,000ポンド |
色 | イエロー |
フィッティングスタイル | ロールバック |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの幅 | 2" |
作業負荷限界 | 4000ポンド。 |
船の重量(kg) | 8.19 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 5910009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。