B/A PRODUCTS CO. 38-107P タイダウン ストラップ ラチェット 5フィート 3 インチ x 3 インチ Pr
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
アイテム価格 | タイダウンストラップ |
調整タイプ | ラチェット |
ボディ材質 | ポリエステル |
色 | イエロー |
フィッティングスタイル | アンダーリフト |
ハードウェア材料 | 鋼 |
ストラップの長さ | 5 '3」 |
ストラップの幅 | 3" |
作業負荷限界 | 7335ポンド |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 18.42 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 5910009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。