入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | グリーン |
ハンドルタイプ | クッション |
ジョーベンド | 32度 |
顎の長さ | 13 / 16 " |
ジョー幅 | 1.187 " |
材料 | 鍛造合金鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 16 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | PK |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10356 | 未評価 | 鋼 | 発覚 | 1" | 1" | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 1 / 4 " | ¥7,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。