入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
ハンドルの色 | 鋼 |
ハンドルタイプ | 発覚 |
ジョーベンド | 32度 |
顎の長さ | 1" |
ジョー幅 | 1" |
材料 | ステンレス鋼 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203205000 |
原産国 | PK |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 最大あごの開口部 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10355 | なし | グリーン | クッション | 13 / 16 " | 1.187 " | 鍛造合金鋼 | 1" | 1 / 16 " | ¥5,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。