AUTOQUIP UPR-060060-0150 Upender、90度、最大84インチプラットフォームの幅、15000ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧パレットティルター |
ベースの長さ | 138 " |
ベース幅 | 52 " |
度 | 90 |
負荷容量 | 15000ポンド。 |
高さを下げた | 12.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 84 " |
最大プラットフォームの幅 | 84 " |
最小プラットフォームの長さ | 60 " |
最小プラットフォームの幅 | 60 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 3 |
Time | 78秒。 |
船の重量(kg) | 1260 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPR-024036-0020 | 1.5 | 90 " | 16 " | 11秒。 | 2000ポンド。 | 60 " | 48 " | 36 " | - | 見積依頼
|
UPR-036036-0020 | 1.5 | 90 " | 28 " | 11秒。 | 2000ポンド。 | 60 " | 60 " | 36 " | - | 見積依頼
|
UPR-048048-0020 | 1.5 | 114 " | 40 " | 21秒。 | 2000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
UPR-060060-0020 | 5 | 138 " | 52 " | 26秒。 | 2000ポンド。 | 84 " | 84 " | 60 " | - | 見積依頼
|
UPR-072072-0020 | 5 | 162 " | 64 " | 25秒。 | 2000ポンド。 | 96 " | 96 " | 72 " | - | 見積依頼
|
UPR-084084-0020 | 5 | 186 " | 76 " | 65秒。 | 2000ポンド。 | 108 " | 108 " | 84 " | - | 見積依頼
|
UPR-096096-0020 | 5 | 210 " | 88 " | 65秒。 | 2000ポンド。 | 120 " | 120 " | 96 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。