AUTOQUIP TRK-096-0060-T3シザーリフトテーブル、70インチのプラットフォーム幅、21.25〜117.25インチの高さ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 59 " |
ベース幅 | 46 " |
負荷容量 | 6000ポンド。 |
高さを下げた | 21.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 83 " |
最大プラットフォームの幅 | 70 " |
最小プラットフォームの長さ | 59 " |
最小プラットフォームの幅 | 46 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 4 |
上げられた高さ | 117.25 " |
Time | 45秒。 |
移動距離 | 96 " |
船の重量(kg) | 1653.75 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-0480040-3-TXNUMX | 1.5 | 33 " | 32 " | 35秒。 | 4000ポンド。 | 57 " | 56 " | 33 " | - | 見積依頼
|
TRK-0480060-3-TXNUMX | 1.5 | 34 " | 34 " | 35秒。 | 6000ポンド。 | 58 " | 58 " | 34 " | - | 見積依頼
|
TRK-0600020-3-TXNUMX | 1 | 38.875 " | 24 " | 50秒。 | 2000ポンド。 | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | - | 見積依頼
|
TRK-0600040-3-TXNUMX | 1.5 | 39 " | 32 " | 40秒。 | 4000ポンド。 | 63 " | 56 " | 39 " | - | 見積依頼
|
TRK-0600060-3-TXNUMX | 1.5 | 39 " | 32 " | 45秒。 | 6000ポンド。 | 63 " | 56 " | 39 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720020-3-TXNUMX | 1 | 44 " | 30 " | 60秒。 | 2000ポンド。 | 68 " | 54 " | 44 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720040-3-TXNUMX | 1.5 | 45 " | 34 " | 45秒。 | 4000ポンド。 | 69 " | 58 " | 45 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。