AUTOQUIP TRK-060-0040-T2シザーリフトテーブル、57インチのプラットフォーム幅、11.75〜71.75インチの高さ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 47.25 " |
ベース幅 | 33 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 11.75 " |
最大プラットフォームの長さ | 72 " |
最大プラットフォームの幅 | 57 " |
最小プラットフォームの長さ | 47.25 " |
最小プラットフォームの幅 | 33 " |
モーターHP | 5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 71.75 " |
Time | 42秒。 |
移動距離 | 60 " |
船の重量(kg) | 945 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-0360020-2-TXNUMX | 1.5 | 32 " | 26 " | 13秒。 | 2000ポンド。 | 56 " | 50 " | 32 " | - | 見積依頼
|
TRK-0600020-2-TXNUMX | 1.5 | 47.25 " | 23 " | 21秒。 | 2000ポンド。 | 72 " | 47 " | 47.25 " | - | 見積依頼
|
TRK-0600100-2-TXNUMX | 5 | 58 " | 48 " | 65秒。 | 10000ポンド。 | 82 " | 72 " | 58 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720020-2-TXNUMX | 1.5 | 56 " | 36 " | 26秒。 | 2000ポンド。 | 80 " | 60 " | 56 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720040-2-TXNUMX | 5 | 56 " | 36 " | 35秒。 | 4000ポンド。 | 80 " | 60 " | 56 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720060-2-TXNUMX | 5 | 56 " | 35 " | 35秒。 | 6000ポンド。 | 80 " | 59 " | 56 " | - | 見積依頼
|
TRK-0720080-2-TXNUMX | 5 | 56 " | 37 " | 70秒。 | 8000ポンド。 | 80 " | 61 " | 56 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。