Eaton 2089-6-6s | 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | 2f471 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

EATON 2089-6-6S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AB9TMP 2F471

EATON 2089-6-6S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼

在庫あり
アイテム: AB9TMP モデル:2089-6-6S相互参照:2F471

入手する 4月 24, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,785 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格油圧ホースアダプター
(F)NPTサイズ3 / 8-18
(M)NPTサイズ(インチ)3 / 8-18
アダプターの種類90度ストリートエルボー
終了三価クロム亜鉛
継手材料
長さ1.23 "
最大 作動圧力3500のプサイ
ねじの種類男性NPTから女性NPT
UPC678146052407

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)13.97
HSコード7307929000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了アイテム価格長さ最大 作動圧力ねじの種類価格
EATON 2089-12-12S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AB9TMM 2F467 2089-12-12S三価クロム亜鉛油圧ホースアダプター1.69 "3000のプサイ男性NPTから女性NPT¥6,610
EATON 2089-4-4S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AB9TMN 2F469 2089-4-4S三価クロム亜鉛油圧ホースアダプター1.11 "4500 PSI男性NPTから女性NPT¥2,335
EATON 2089-8-8S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AB9TMQ 2F473 2089-8-8S三価クロム亜鉛油圧ホースアダプター1.47 "3500のプサイ男性NPTから女性NPT¥3,727
EATON 2089-16-16S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AD7ZJL 4HL77 2089-16-16S三価クロム亜鉛油圧ホースアダプター1.97 "2500 PSI男性NPTから女性NPT¥8,200
EATON 2089-20-20S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AD7ZJM 4HL78 2089-20-20S三価クロム亜鉛油圧ホースアダプター2.38 "2000 PSI男性NPTから女性NPT¥15,856
EATON 2089-2-2S Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AH8RHT 38YN54 2089-2-2S三価クロメート亜鉛管ネジホースアダプター0.785000男性NPT¥1,742
EATON 2089-2-4S Nptf オス Nptf メス 炭素鋼 | AH8RHU 38YN55 2089-2-4S三価クロメート亜鉛管ネジホースアダプター0.95000男性NPT¥3,969

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

EATON 2089-6-6S 油圧ホースアダプター、Nptf オス Nptf メス 炭素鋼
¥2,785 /単価