アイテム価格 | 電動パレットティルター |
ベースの長さ | 40 " |
ベース幅 | 42 " |
度 | 30 |
負荷容量 | 3000ポンド。 |
高さを下げた | 7.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 54 " |
最大プラットフォームの幅 | 54 " |
最小プラットフォームの長さ | 40 " |
最小プラットフォームの幅 | 42 " |
作動圧力 | 80のプサイ |
上げられた高さ | 7.25 " |
船の重量(kg) | 189 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。