AUTOQUIP S35-024-0040-DWシザーリフトテーブル、72インチのプラットフォーム幅、30.5インチの高さ、4000ポンドの容量
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シザーリフトテーブル |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 48 " |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
高さを下げた | 6.5 " |
最大プラットフォームの長さ | 60 " |
最大プラットフォームの幅 | 72 " |
最小プラットフォームの長さ | 36 " |
最小プラットフォームの幅 | 48 " |
モーターHP | 1.5 |
シリンダー数 | 2 |
上げられた高さ | 30.5 " |
Time | 16秒。 |
移動距離 | 24 " |
船の重量(kg) | 495 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | ベースの長さ | ベース幅 | Time | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0064-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | 22秒。 | 6400ポンド。 | 60 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-024-0096-DW | 1.5 | 36 " | 48 " | 32秒。 | 9600ポンド。 | 60 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-024-0128-DW | 5 | 36 " | 48 " | 22秒。 | 12800ポンド。 | 60 " | 72 " | 36 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0040-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | 24秒。 | 4000ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0064-DW | 1.5 | 48 " | 48 " | 34秒。 | 6400ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0096-DW | 5 | 48 " | 48 " | 25秒。 | 9600ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
S35-036-0128-DW | 5 | 48 " | 48 " | 35秒。 | 12800ポンド。 | 72 " | 72 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。