AUTOQUIP FM4-168-0080貨物用リフト、4.172.25インチの高さ、8000ポンドの容量
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 貨物リフト |
負荷容量 | 8000ポンド。 |
高さを下げた | 4.25 " |
最大プラットフォームの長さ | 180 " |
最大プラットフォームの幅 | 144 " |
最小プラットフォームの長さ | 72 " |
最小プラットフォームの幅 | 72 " |
モーターHP | 7.5 |
上げられた高さ | 172.25 " |
Time | 33.6秒。 |
移動距離 | 168 " |
船の重量(kg) | 2844 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | Time | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM4-120-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-120-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-120-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-120-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-120-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-120-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24秒。 | - | 見積依頼
|
FM4-144-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8秒。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。