AUTOQUIP 機械式貨物リフト
形式 | モデル | 負荷容量 | 最大プラットフォームの長さ | 最大プラットフォームの幅 | 最小プラットフォームの長さ | 最小プラットフォームの幅 | モーターHP | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMC-144-0010 | 1000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 2 | 24秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0010 | 1000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
A | FMC-144-0020 | 2000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 3 | 24秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0020 | 2000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
A | FMC-144-0030 | 3000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0030 | 3000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
A | FMC-144-0040 | 4000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0040 | 4000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0050 | 5000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
A | FMC-144-0050 | 5000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 7.5 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
A | FMC-144-0060 | 6000ポンド。 | 96 " | 96 " | 36 " | 48 " | 7.5 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-240-0060 | 6000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 48秒。 | 見積依頼
|
B | FMS-144-0060 | 6000ポンド。 | 144 " | 120 " | 36 " | 48 " | 5 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | F4M-240-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 48秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0080 | 8000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-240-0100 | 10000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 48秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-240-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 48秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0120 | 12000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-240-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 48秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0150 | 15000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-192-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 38.4秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-216-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 43.2秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-144-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 28.8秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-240-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 48秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-168-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 33.6秒。 | 見積依頼
|
C | FM4-120-0200 | 20000ポンド。 | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24秒。 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDウォールパック
- 在庫ピッキングラダーカート
- ロジスティクスストラップ
- インソール
- サントプレンチューブ
- ランプ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 詮索好きな道具
- ワイヤーとケーブル
- 水質と浄化
- KEO ざぐりクローズコバルト
- TSUBAKI ローラーリンクSa-1アタッチメント
- ZSI-FOSTER BCC Hシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
- ANVIL 高強度鍛鋼ユニオン
- ANVIL 緑の二重柱支柱ベース
- ANVIL NPS ストラット絶縁カップリング、1-1/2 ウォール
- SPEARS VALVES PVC-17グレーヘビーボディPVCセメント
- MARTIN SPROCKET デュプレックスストックボアC形メートルローラチェーンスプロケット、28B-2チェーン番号
- IMPERIAL 圧力レギュレーター
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BM-D スタイル、821 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機