AUTO DOLLY M998100スチール16長さx8Wインチ-2個入りパック
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
アイテム価格 | オートドーリー 2個セット |
終了 | パワードコーティング |
吊り上げ能力 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 8W x 16L x 4 "H |
タイプ | スタンダード |
のために使用される | Auto Dolly 8 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 |
船の重量(kg) | 11.24 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 吊り上げ能力 | サイズ | タイプ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998101 | オートドーリー 2個セット | 3000ポンド | 12W x 16L x 4 "H | スタンダード | Auto Dolly 12 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 | ¥33,989 | |
M998001-i | オートドーリー シングル | 1500ポンド | 8W x 16L x 4 "H | 標準義務 | Auto Dolly 8 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 | ¥21,624 | |
M998105 | 頑丈オートドーリー 2個セット | 5000ポンド | 16W x 16L x 4 "H | ヘビーデューティ | Auto Dolly 12 インチ x 16 インチの高耐久レッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 2500 ポンドです。 (合計10,000ポンド)。 | ¥51,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。