AUTO DOLLY M998101スチール16長さx12Wインチ-2個入りパック
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
アイテム価格 | オートドーリー 2個セット |
終了 | パワードコーティング |
吊り上げ能力 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
サイズ | 12W x 16L x 4 "H |
タイプ | スタンダード |
のために使用される | Auto Dolly 12 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 |
船の重量(kg) | 15.24 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 吊り上げ能力 | サイズ | タイプ | のために使用される | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M998001-i | オートドーリー シングル | 1500ポンド | 8W x 16L x 4 "H | 標準義務 | Auto Dolly 8 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 | ¥21,624 | |
M998105 | 頑丈オートドーリー 2個セット | 5000ポンド | 16W x 16L x 4 "H | ヘビーデューティ | Auto Dolly 12 インチ x 16 インチの高耐久レッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 2500 ポンドです。 (合計10,000ポンド)。 | ¥51,150 | |
M998100 | オートドーリー 2個セット | 3000ポンド | 8W x 16L x 4 "H | スタンダード | Auto Dolly 8 インチ x 16 インチの標準デューティーレッドパウダーコーティングドリーは、車、トラック、ボートなどの移動に最適です。 各台車の重量定格は 1500 ポンドです。 (合計3,000ポンド)。 | ¥32,342 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。