ASHLAND CONVEYOR 11F10EG45B16ローラーコンベヤー10フィートストレートBf16インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーコンベア |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッドの長さ | 10 Ft。 |
ベッド素材 | 12ガリウム亜鉛めっき鋼 |
フレーム間 (インチ) | 16 |
センター間のローラー間隔 | 4-1 / 2インチ |
設計 | ボルト締め |
フレーム仕上げ | なし |
フレーム材料 | 11ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10ft。 |
全幅 | 18 " |
ローラー | 4.5 "センターを高く設定 |
ローラー容量 | 56ポンド |
ローラー径 | 1-3 / 8」 |
ローラー素材 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ローラーの位置 | 4-1 / 2 "センターでハイに設定 |
コンベヤーセクションのローラー | 27 |
セクションの説明 | 10フィートストレート |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
モデル | ローラー径 | ベアリング | フレーム間 (インチ) | ローラー素材 | セクションの説明 | タイプ | 設計 | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥68,342 | |
11F05EG15B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥80,932 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 22 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥94,545 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥87,116 | 見積依頼
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥92,909 | 見積依頼
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 22 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥114,550 | 見積依頼
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥49,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。