ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10ローラーコンベヤーストレートW12インチ長さ5フィート
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
アイテム価格 | ローラーコンベア |
ベアリング | ボールベアリング |
ベッドの長さ | 5 Ft。 |
ベッド素材 | 12ガリウム亜鉛めっき鋼 |
フレーム間 (インチ) | 10 |
センター間のローラー間隔 | 1-1 / 2インチ |
設計 | ボルト締め |
フレーム材料 | 12ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 5ft。 |
全幅 | 12 " |
ローラー | 1.5 "センターを高く設定 |
ローラー容量 | 94ポンド |
ローラー径 | 1-3 / 8」 |
ローラー素材 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
ローラーの位置 | 1-1 / 2 "センターでハイに設定 |
コンベヤーセクションのローラー | 40 |
セクションの説明 | 5フィートストレート |
タイプ | 軽い |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
モデル | ローラー径 | ベアリング | フレーム間 (インチ) | ローラー素材 | セクションの説明 | タイプ | 設計 | フレーム仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11F05EG15B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥80,696 | |
11F05EG15B22 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 22 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥92,225 | |
11F10EG03B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥84,162 | 見積依頼
|
11F10EG03B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥89,968 | 見積依頼
|
11F10EG03B22 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 22 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 10フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥111,787 | 見積依頼
|
11F05EG03B10 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 10 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥47,085 | |
11F05EG03B16 | 1-3 / 8」 | ボールベアリング | 16 | 18ゲージ亜鉛メッキ鋼 | 5フィートストレート | 軽い | ボルト締め | - | ¥54,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。