EATON HGHシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Gフレーム
Eaton C シリーズの完全な MCCB は、回路や機器を過負荷、短絡、地絡から保護するように設計されています。 これらの HGH タイプのサーキット ブレーカーは、配電盤、分電盤、分電盤に設置され、回路を保護し、安全で信頼性の高い電力供給を確保します。...配布。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HGHC1020BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
A | HGHC1025BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
A | HGHC1015 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1030BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1020BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1015 | - | 見積依頼
|
A | HGHC1015BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1025 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1020 | ¥29,430 | 見積依頼
|
A | HGHC1030BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
B | HGHB1015BP24 | ¥70,845 | 見積依頼
|
A | HGHC1020 | ¥70,845 | 見積依頼
|
C | HGHB1030 | ¥70,845 | 見積依頼
|
特徴
- 過電流を検出して遮断する固定サーマル固定磁気トリップを備えています。
- これらの C シリーズ単極 MCCB は、操作を容易にするボルトオンのケーブル取り付けスタイルを提供します。
- 電気的耐久性を向上させるための G フレーム スタイルが付属しています。
規格と承認
- UL
よくある質問
Eaton HGH タイプ G フレームコンプリート MCCB のメンテナンス方法は?
- これらの MCCB に摩耗、損傷、腐食の兆候がないか定期的に検査してください。
- MCCB がメーカーのガイドラインと指示に従って設置および操作されていることを確認してください。
- MCCB を定期的にテストして、正しく機能し、校正されていることを確認してください。
- MCCB を定期的に掃除して、性能に影響を与える可能性のあるほこり、汚れ、破片を取り除きます。
- 損傷または磨耗したコンポーネントは、イートン純正部品と速やかに交換してください。
- 湿気の蓄積や腐食を防ぐために、MCCB を清潔で乾燥した換気の良い環境に保管してください。
MCCB を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- MCCB の電流定格を考慮して、それが電気システムの電流と一致するかそれを超えていることを確認します。
- MCCB が故障電流を遮断するのに十分な遮断容量を備えていることを確認してください。
- 逆時間や瞬間など、アプリケーションに適したトリップ特性を備えた MCCB を選択してください。
- MCCB の動作電圧が電気システムの電圧と一致していることを確認します。
- MCCB が設置場所の環境条件に適切であることを確認してください。 エンクロージャのサイズや取り付けオプションなどの設置要件に適合する MCCB を選択してください。
- アーク障害保護やロックアウト/タグアウトなどのアプリケーション要件を満たす安全機能を備えた MCCB を選択してください。
- 耐用年数が長く、メンテナンスの必要性が最小限に抑えられる、信頼性と耐久性に優れた MCCB を探してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 帯電防止システム
- 除染キット
- 吸引フランジ
- パワーユニットアクセサリー
- ヒュームフードアクセサリー
- 訪問数
- ロックアウトデバイス
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ドアロックとデッドボルト
- 鋳鉄
- SUPER-STRUT コネクタ
- WEBSTONE ボイラー排水弁
- WESTWARD クランプバレル銅ゲージ
- HUBBELL PREMISE WIRING 光ファイバデータおよび通信パッチコード、OFNPジャケット
- STA-KON メスフラグ切断
- BANJO FITTINGS ボトムロードボール、バルブ
- THOMAS & BETTS LTMES01Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON XB シリーズ IEC 端子台
- AIPHONE オーディオテナントステーション
- REED INSTRUMENTS 風速計