入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリー圧力トランスデューサー |
正確さ | +/- 1% |
と互換性 | 316ステンレス鋼と互換性のあるすべてのプロセス |
電気的接続 | DIN |
住まい | ステンレス鋼 |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
マックス。 圧力 | 600のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
最大動作温度。 | -20から180F |
出力 | 4〜20 VDCで12〜30 mA |
必要な電力 | 9から36 VDCへ |
プロセス接続 | 1-1 / 2 "サニタリー |
レンジ | 0から300へのpsi |
熱エラー | -04から20Fまで華氏+/-。168% |
接液材料 | 316Lステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 接液材料 | 電気的接続 | マックス。 圧力 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 熱エラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS7S1542F230# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S1542F260# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S1542F2100# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S1542F2200# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S1542F2300# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 600のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S1542F230#&VAC | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
KS7S2042F230# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。