ASHCROFT サニタリー圧力トランスデューサ
いくつかのアプリケーションは、圧力変化に敏感な材料を扱います。 変動する圧力を測定して維持するのは大変な作業です。 圧力トランスデューサーは、この問題の解決に役立ちます。 さまざまな構成で利用できます。 アシュクロフト KS サニタリー圧力トランスデュースを提供します...衛生的で簡単に掃除できる環境を必要とする用途での圧力検知に最適です。続きを见る
形式 | モデル | 接液材料 | 電気的接続 | マックス。 圧力 | 出力 | 必要な電力 | プロセス接続 | レンジ | 熱エラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KS7S1515HM30#&VAC | 316ステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
B | KS7S2015HM200# | 316ステンレススチール | DIN | 400のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
C | KS7S2015F2100# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 200のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
D | KS7S1515F230#&VAC | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
D | KS7S1515F2300# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 600のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から300へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
B | KS7S2015HM300# | 316ステンレススチール | DIN | 600のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
B | KS7S2015HM100# | 316ステンレススチール | DIN | 200のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
B | KS7S2015HM60# | 316ステンレススチール | DIN | 120のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
A | KS7S1515HM300# | 316ステンレススチール | DIN | 600のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から300へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
A | KS7S1515HM100# | 316ステンレススチール | DIN | 200のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から100へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
C | KS7S2015F2200# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 400のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
C | KS7S2015F230# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
B | KS7S2015HM30#&VAC | 316ステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
D | KS7S151542F260# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 120のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から60へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
B | KS7S2015HM30# | 316ステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
A | KS7S1515HM60# | 316ステンレススチール | DIN | 120のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から60へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
D | KS7S1515F230# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から30へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
D | KS7S1515F2100# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 200のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から100へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
A | KS7S1515HM200# | 316ステンレススチール | DIN | 400のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から200へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
C | KS7S2015F260# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 120のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
C | KS7S2015F2300# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 600のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
C | KS7S2015F230#&VAC | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥153,650 | |
A | KS7S1515HM30# | 316ステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から30へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥151,004 | |
D | KS7S1515F2200# | 316ステンレススチール | シールドケーブル | 400のプサイ | 1から5 VDCへ | 10から36 VDCへ | 1 1/2 "サニタリー | 0から200へのpsi | 華氏0.04度あたり+/- 20%(-168〜XNUMXF) | ¥175,922 | |
B | KS7S2042HM30# | 316Lステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
C | KS7S2042F260# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 | |
B | KS7S2042HM60# | 316Lステンレススチール | DIN | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 25から75へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
B | KS7S2042HM100# | 316Lステンレススチール | DIN | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
D | KS7S1542F230# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
B | KS7S2042HM30#&VAC | 316Lステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
B | KS7S2042HM300# | 316Lステンレススチール | DIN | 600のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
A | KS7S1542HM100# | 316Lステンレススチール | DIN | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
A | KS7S1542HM60# | 316Lステンレススチール | DIN | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
A | KS7S1542HM30# | 316Lステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
C | KS7S2042F2200# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 | |
D | KS7S1542F230#&VAC | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
B | KS7S2042HM200# | 316Lステンレススチール | DIN | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥160,830 | |
D | KS7S1542F2200# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
D | KS7S1542F2100# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
D | KS7S1542F260# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 120のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から60へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
C | KS7S2042F2100# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 200のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から100へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 | |
C | KS7S2042F2300# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 300のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 | |
D | KS7S1542F2300# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 600のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
C | KS7S2042F230#&VAC | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 | |
A | KS7S1542HM200# | 316Lステンレススチール | DIN | 400のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から200へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
A | KS7S1542HM300# | 316Lステンレススチール | DIN | 600のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 0から300へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
A | KS7S1542HM30#&VAC | 316Lステンレススチール | DIN | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 1-1 / 2 "サニタリー | 30 "HgVacから30psi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥155,084 | |
C | KS7S2042F230# | 316Lステンレススチール | シールドケーブル | 60のプサイ | 4〜20 VDCで12〜30 mA | 9から36 VDCへ | 2 "サニタリー | 0から30へのpsi | -04から20Fまで華氏+/-。168% | ¥152,674 |
サニタリー圧力トランスデューサー
圧力/真空トランスデューサー 流体管理、航空宇宙、自動車用途における真空、空気、または流体の圧力の測定に最適です。 デジタル圧力計、差圧トランスミッタ、電子圧力トランスデューサ、圧力トランスデューサ スイッチなど、さまざまな構成と設計で入手できます。
Ashcroft は、設置およびアプリケーションのほとんどの要件に対応できるよう、さまざまな圧力測定機器構成を提供しています。 Ashcroft の圧力トランスミッタおよびトランスデューサは、高温または低温などの厳しい設置要件と優れた耐衝撃性と耐振動性を備えた用途での圧力検出に最適です。
Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサは、衛生用途で使用されるタイプの圧力トランスデューサです。 アシュクロフトの薄膜技術とダイアフラムシールの専門知識を組み合わせて、0 ~ 300 psi の範囲の圧力を計算します。 これらのサニタリー圧力トランスデューサは 316 ステンレス鋼の溶接構造を特徴としており、極端な温度下でも耐食性と耐久性を備えています。 電解研磨された 316 SS ダイアフラムと 1.5 / 2 インチのトライクランプ プロセス接続を備えており、+/-1% の圧力検出精度を実現します。 出力信号を送信するためのF2タイプのシールドケーブルとヒルシュマンタイプのコネクタ出力の2種類の出力を用意しています。
これらのサニタリー圧力トランスデューサは、60 ~ 600 psi の範囲の最大圧力定格の幅広い製品からお選びいただけます。 アシュクロフトもご用意しております 圧力スイッチ 圧力、シャットダウン、アラーム動作を制御します。
あなたが使用します
Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサは、圧力 (空気または流体) の微小な変化を測定するのに最適です。 また、事前に設定された圧力レベルの増減を担当者に通知するためにも使用されます。 Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサは、食品、乳製品、製薬、および清浄度に対する厳しい要件が要求されるその他の衛生用途に適しています。
動作メカニズム
- まず、Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサーは、タンクまたは流れのパイプラインに安全に設置されます。
- 流れが始まるか、タンクがいっぱいになると、液体の流れによってサニタリー圧力トランスデューサーのダイヤフラムに圧力が発生し始めます。
- ダイアフラムに圧力がかかると、ダイアフラムが物理的に変形し、それに比例して電気抵抗が変化します。
- 電気的結果の変化は、電流/電圧出力の変化です。
- この出力の変化は、圧力の正確な値または圧力の変化を示すために、PLC 圧力センサーまたはメーターによって測定されます。
- オペレーターは、工業プロセスの圧力を制御するために必要なアクションを実行できるようになりました。
特徴
- Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサは、圧力の変化を測定し、オペレーターに必要なアクションを実行するよう警告するための衛生用途で使用されます。
- 316L ステンレス鋼電解研磨湿式ダイヤフラムを備え、1.5 および 2 インチのトリクランプ衛生プロセス接続を備えており、反応時間は 5 ミリ秒未満です。
- これらのサニタリー圧力トランスデューサは 316 ステンレス鋼の溶接構造を備えており、洗浄が容易で耐腐食性があります。
- 最大 600 psi の衝撃、振動、圧力に耐えることができます。
- これらのサニタリー圧力トランスデューサには、出力信号を送信するためのシールド ケーブル (ピグテール一体型ケーブル) またはヒルシュマン型嵌合コネクタ (DIN 接続) が付いています。
- -1 ~ 0.04 °F の動作温度で、+/-20% のスパン精度と 168 °F あたり +/-XNUMX% の熱精度を備えています。
対応アクセサリー
- トランスデューサケーブル: Raptor Supplies は、Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサーをデジタル インジケーターまたは PLC に接続するための適切な圧力トランスデューサー ケーブルを提供できます。
規格と承認
- Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサは、UL および CSA の認定を受けています。 屋外用途と耐腐食性を備えた NEMA 4X ハウジングを備えています。
- 3A 74-07 規格がこれらの Ashcroft KS 衛生圧力トランスデューサに適用され、顧客の衛生状態を確保しながら洗浄効率を高め、洗浄コストを削減します。
インストール
- まず、Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサーは、ガスケットやその他の必要な付属品を使用してタンクまたは流体パイプラインに取り付けられます。
- 次に、サニタリー圧力トランスデューサを電源ケーブル (F2 タイプのシールドケーブルまたはヒルシュマンタイプのコネクタ) に接続します。
- メーター、PLC 圧力センサー、または圧力スイッチは、2 線式 4 ~ 20mA、3 線式電圧、または 4 線式レシオメトリック配線構成でサニタリー圧力トランスデューサーに接続できます。
よくある質問
これらの Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサを操作する際には、どのような安全対策を講じるべきですか?
- これらのサニタリー圧力トランスデューサの圧力測定要素は、媒体圧力がトランスデューサの定格過圧力能力を超えて急増購入に進む、電気的または機械的に損傷する可能性があります。
- 圧力トランスデューサを適切に測定できるように、流体ハンマー (液体の流れが突然停止したときに発生します) やサージ (流れが突然始まったときに発生します) を避けてください。 流体ラインにサージチャンバーを設置することで、流体ハンマーとサージによる損傷を回避できます。
- 機器の損傷を避けるために、フローバルブもゆっくりと開閉する必要があります。
- 静電気の帯電を避けるために、電気接続を行う前にトランスデューサを接地する必要があります。
- Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサは、振動が最小限の場所に取り付ける必要があります。
- ノイズの影響を最小限に抑えるために、Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサーの電源ケーブルを誘導機器の近くに配線しないでください。
- 正確な圧力測定を行うために操作する前に、トランスデューサの圧力を含む部品に腐食がないか確認してください。
アシュクロフト社はどこにありますか?
Ashcroft は温度および圧力機器の大手メーカーで、米国コネチカット州にあります。
ダイヤフラムシールを備えた圧力トランスデューサはどこで使用されますか?
Ashcroft KS 衛生用圧力トランスデューサなどのダイアフラム シールを備えた圧力トランスデューサは、重要な媒体が測定機器に直接接触できない場所で使用されます。 これらの圧力トランスデューサのダイヤフラムは、高温用途での圧力を測定するために、摩耗性、攻撃性、重要な媒体を圧力機器から分離します。 圧力計などの従来の圧力測定ツールが使用できないコンパクトな場所にも適しています。
電圧および電流出力のサニタリー圧力トランスデューサの違いは何ですか?
Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサー (4 ~ 20mA の電流出力) は、電気ノイズや電源抵抗の影響を受けません。 したがって、長距離の媒体内の圧力測定に最適です。
Ashcroft KS サニタリー圧力トランスデューサー (1 ~ 5 V の電圧出力) は、電気ノイズの影響を軽減するための統合信号調整機能を備えています。 非安定化電源での使用に適しています。
トランスデューサーとトランスミッターは同じですか?
ほとんどの人はこれらの用語を混同し、同じ意味で使用しています。 しかし、いいえ、トランスデューサーとトランスミッターは同じではありません。 トランスデューサは、温度や圧力などの物理変数をアナログ電気信号 (通常は低電圧) に変換します。 トランスミッタは、トランスデューサからのこの低電圧または電流信号を、PLC センサーまたはスイッチに長距離伝送するためにはるかに大きな電気信号に変換します。 圧力トランスデューサには圧力トランスミッタが接続されています。
ダイヤフラム式圧力スイッチとは何ですか?
アシュクロフト ダイヤフラム圧力スイッチ 油圧および空圧システムの圧力を監視および制御し、損傷やダウンタイムを防ぐために使用されます。 事前に設定された圧力設定でシステムを自動的に遮断/起動します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 料理とペトリ皿
- 吸引銃
- 緊急洗眼ステーション
- ブラックパイプニップルの品揃え
- キャストマンホールスリーブリフター
- ノミとハンドドリルをパンチします
- トランスフォーマー
- ドラムとバレルポンプ
- 空気の動き
- 泡
- WESTWARD 産業用懐中電灯、LED
- MICRO 100 ダイシンキングカッター
- LIFT-ALL Uタイプ、タフエッジワンプライウェブスリング
- TENNSCO Zラインロングスパンシェルフ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS リベットバスター上袖
- CONRADER AICシリーズスマートスタート
- BANJO FITTINGS モーターハウジング
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-12 Un
- MARTIN SPROCKET SFシリーズQDブッシング
- MARTIN SPROCKET 穴あきタイプ ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号35