入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力変換器/スイッチ |
正確さ | +/- 1%フルスケール |
ディスプレイ | 4桁のLED |
ディスプレイユニット | ψ |
電気的接続 | 4ピンM12 |
住まい | ニッケルメッキアルミニウム |
ループ抵抗 | ループ電源電圧に依存 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
最大動作温度。 | -4から158 F |
出力 | 4〜20 VDCで16〜36mA |
必要な電力 | 16から36 VDCへ |
プロセス接続 | 1/4 "NPTオス下部 |
レンジ | 0から1000へのpsi |
熱エラー | +/- 0.1%フルスケール |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | JP |
モデル | マックス。 圧力 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GC357MO2L41EW50#G | 200のプサイ | 0から50へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW100#G | 400のプサイ | 0から100へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW150#G | 600のプサイ | 0から150へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW300#G | 1200のプサイ | 0から300へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW500#G | 2000のプサイ | 0から500へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW1500#G | 6000のプサイ | 0から1500へのpsi | ¥118,751 | |
GC357MO2L41EW3000#G | 7500のプサイ | 0から3000へのpsi | ¥118,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。