入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスエルボ |
曲げ角度 | 90度 |
ボディフィニッシュ | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 10.3バー |
製造元シリーズ | 1019B |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | おねじ |
船の重量(kg) | 0.09 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019B-0604 | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 10.3バー | 1019B | 33度F | 1 / 4 " | おねじ | ¥6,048 | ||
1019B-0404 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 10.3バー | 1019B | 33度F | 1 / 4 " | おねじ | ¥4,603 | ||
1019B-0606 | ポリプロピレン | 3 / 8 " | 10.3バー | 1019B | 33度F | 3 / 8 " | おねじ | ¥6,256 | ||
1019B-0806 | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 10.3バー | 1019B | 33度F | 3 / 8 " | おねじ | ¥7,905 | ||
1019B-0402 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 10.3バー | 1019B | 33度F | 1 / 8 " | おねじ | ¥4,124 | ||
LF4719-1412 | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 200 PSI | LF4719 | 33度F | 3 / 4 " | おねじ | ¥3,644 | ||
3519-1412 | - | 3 / 4 " | 250 PSI | - | 33度F | - | - | ¥3,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。